Dehn - Raccords SVP avec plaquette intermédiaire St/tZn - 308070

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - raccord en croix
diamètre conducteur rond 1 - 8...10 mm
largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364066298
Réf. Sonepar
01186406629
Réf. Fournisseur
308070
Marque
Dehn
type de connecteur:
raccord en croix
diamètre conducteur rond 1:
8...10 mm
largeur conducteur plat 1:
30...30 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2:
8...10 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
100 kA


