Dehn - SAK 6.5 SN MS borne de connexion de blindage D 1,5-6,5mm laiton nickelé - 919010

CopieCopie
Dehn - SAK 6.5 SN MS borne de connexion de blindage D 1,5-6,5mm laiton nickelé

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de câble admissible - 1.5...6.5 mm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à ressort

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 40 mm

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364071612

Réf. Sonepar

01186407161

Réf. Fournisseur

919010

Marque

Dehn

diamètre de câble admissible:

1.5...6.5 mm

finition du raccordement électrique:

raccordement à ressort

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

largeur:

10 mm

hauteur:

40 mm

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

SAK 6.5 SN MS borne de connexion de blindage D 1,5-6,5mm laiton nickelé