Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - SH ZS 16 M8 V2A - 275116

CopieCopie
Dehn - SH ZS 16 M8 V2A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - alésage avec filetage M

  • matériau du support - acier galvanisé

  • type de fixation de la barre - avec bride à vis

  • diamètre de barre - 16...16 mm

  • taille de fil (M..) - 8

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364095823

Réf. Sonepar

01186409582

Réf. Fournisseur

275116

Marque

Dehn

type de fixation du support:

alésage avec filetage M

matériau du support:

acier galvanisé

type de fixation de la barre:

avec bride à vis

diamètre de barre:

16...16 mm

taille de fil (M..):

8

matériau du taquet:

acier galvanisé

matériau de la partie inférieure:

zinc coulé sous pression

Support de barre avec attache et bride Rd 16mm M8 St/tZn/ZG