Dehn - Support de barres avec bride ZG Rd 16mm cheville 180mm St/tZn - 273731

CopieCopie
Dehn - Support de barres avec bride ZG Rd 16mm cheville 180mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - avec cheville

  • matériau du support - acier galvanisé

  • type de fixation de la barre - avec bride à vis

  • diamètre de barre - 16...16 mm

  • taille de fil (M..) - 6

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364096691

Réf. Sonepar

01186409669

Réf. Fournisseur

273731

Marque

Dehn

type de fixation du support:

avec cheville

matériau du support:

acier galvanisé

type de fixation de la barre:

avec bride à vis

diamètre de barre:

16...16 mm

taille de fil (M..):

6

matériau du taquet:

acier galvanisé

matériau de la partie inférieure:

zinc coulé sous pression

Support de barres avec bride ZG Rd 16mm cheville 180mm St/tZn