Dehn - Support de barres DEHNhold Rd 16mm M8 INOX - 274116

CopieCopie
Dehn - Support de barres DEHNhold Rd 16mm M8 INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - alésage avec filetage M

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de fixation de la barre - avec bride à vis

  • diamètre de barre - 16...16 mm

  • taille de fil (M..) - 8

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364123410

Réf. Sonepar

01186412341

Réf. Fournisseur

274116

Marque

Dehn

type de fixation du support:

alésage avec filetage M

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de fixation de la barre:

avec bride à vis

diamètre de barre:

16...16 mm

taille de fil (M..):

8

matériau du taquet:

acier inoxydable 304 (V2A)

matériau de la partie inférieure:

acier inoxydable 304 (V2A)

Support de barres DEHNhold Rd 16mm M8 INOX