Dehn - Support de conducteurs avec griffe Rd 6-10mm D 6,5mm INOX - 273019

CopieCopie
Dehn - Support de conducteurs avec griffe Rd 6-10mm D 6,5mm INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - alésage

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm

  • matière du support - acier inoxydable 304 (V2A)

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364031487

Réf. Sonepar

01186403148

Réf. Fournisseur

273019

Réf. Commerciale

Dehn

type de fixation du support:

alésage

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

6...10 mm

matière du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

matériau du taquet:

acier inoxydable 304 (V2A)

matériau de la partie inférieure:

acier inoxydable 304 (V2A)

taille de fil (M..):

6

distance du mur:

22...22 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Support de conducteurs avec griffe Rd 6-10mm D 6,5mm INOX