Dehn - Support pour conducteurs avec attache Rd 7-10/Fl 30mm vis 5x45mm INOX - 286819

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - avec cheville
matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm
largeur possible du conducteur plat - 30...30 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4013364085824
Réf. Sonepar
01186408582
Réf. Fournisseur
286819
Réf. Commerciale
Dehn
type de fixation du support:
avec cheville
matériau du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond:
7...10 mm
largeur possible du conducteur plat:
30...30 mm
matière du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
matériau du taquet:
acier inoxydable 304 (V2A)
matériau de la partie inférieure:
plastique
distance du mur:
15...15 mm
hauteur d'assemblage du support de fixation:
10 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non