Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - Support pour conducteurs avec bride ZG Rd 7-10mm cheville 180mm St/tZn - 273741

CopieCopie
Dehn - Support pour conducteurs avec bride ZG Rd 7-10mm cheville 180mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - avec cheville

  • matériau du support - acier, galvanisé à chaud/zinc coulé sous pression

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 7...10 mm

  • matière du support - acier galvanisé

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364096721

Réf. Sonepar

01186409672

Réf. Fournisseur

273741

Marque

Dehn

type de fixation du support:

avec cheville

matériau du support:

acier, galvanisé à chaud/zinc coulé sous pression

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

7...10 mm

matière du support:

acier galvanisé

matériau du taquet:

acier galvanisé

matériau de la partie inférieure:

zinc coulé sous pression

distance du mur:

20...20 mm

hauteur d'assemblage du support de fixation:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Support pour conducteurs avec bride ZG Rd 7-10mm cheville 180mm St/tZn