Dehn - Support pour conducteurs de toiture 1 Kg FB béton C35/45 Rd 8mm - 253015

CopieCopie
Dehn - Support pour conducteurs de toiture 1 Kg FB béton C35/45 Rd 8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du conducteur - avec attache enclipsable

  • application - toit plat

  • diamètre du conducteur - 8...8 mm

  • mode de pose - à serrer

  • matériau du support - plastique

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364022201

Réf. Sonepar

01186402220

Réf. Fournisseur

253015

Marque

Dehn

type de fixation du conducteur:

avec attache enclipsable

application:

toit plat

diamètre du conducteur:

8...8 mm

mode de pose:

à serrer

matériau du support:

plastique

matière du support:

béton

longueur du support:

100 mm

hauteur d'assemblage du support de fixation:

56 mm

Support pour conducteurs de toiture 1 Kg FB béton C35/45 Rd 8mm