Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Dehn - Support pour conducteurs DEHNhold Rd 6/Fl 30mm M8 avec vis INOX - 274230

CopieCopie
Dehn - Support pour conducteurs DEHNhold Rd 6/Fl 30mm M8 avec vis INOX

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - avec cheville

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm

  • largeur possible du conducteur plat - 30...30 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364130456

Réf. Sonepar

01186413045

Réf. Fournisseur

274230

Réf. Commerciale

Dehn

type de fixation du support:

avec cheville

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

6...10 mm

largeur possible du conducteur plat:

30...30 mm

matière du support:

acier inoxydable 304 (V2A)

matériau du taquet:

acier inoxydable 304 (V2A)

matériau de la partie inférieure:

plastique

taille de fil (M..):

8

distance du mur:

30...30 mm

hauteur d'assemblage du support de fixation:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Support pour conducteurs DEHNhold Rd 6/Fl 30mm M8 avec vis INOX