Dehn - Support pour conducteurs DEHNhold Rd 6/Fl 30mm M8 INOX - 274030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - alésage avec filetage M
matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur - avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond - 6...10 mm
largeur possible du conducteur plat - 30...30 mm
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364130340
Réf. Sonepar
01186413034
Réf. Fournisseur
274030
Marque
Dehn
type de fixation du support:
alésage avec filetage M
matériau du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
type de fixation du conducteur:
avec bride à vis
adapté au diamètre du conducteur rond:
6...10 mm
largeur possible du conducteur plat:
30...30 mm
matière du support:
acier inoxydable 304 (V2A)
matériau du taquet:
acier inoxydable 304 (V2A)
matériau de la partie inférieure:
acier inoxydable 304 (V2A)
taille de fil (M..):
8
distance du mur:
20...20 mm
hauteur d'assemblage du support de fixation:
20 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non


