Dehn - Support pour conducteurs DEHNhold Rd 8-10/Fl 20mm M8 INOX/Cu - 274117

CopieCopie
Dehn - Support pour conducteurs DEHNhold Rd 8-10/Fl 20mm M8 INOX/Cu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation du support - alésage avec filetage M

  • matériau du support - acier inoxydable 304 (V2A) cuivré

  • type de fixation du conducteur - avec bride à vis

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm

  • largeur possible du conducteur plat - 20...20 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364128194

Réf. Sonepar

01186412819

Réf. Fournisseur

274117

Réf. Commerciale

Dehn

type de fixation du support:

alésage avec filetage M

matériau du support:

acier inoxydable 304 (V2A) cuivré

type de fixation du conducteur:

avec bride à vis

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...10 mm

largeur possible du conducteur plat:

20...20 mm

taille de fil (M..):

8

distance du mur:

20...20 mm

hauteur d'assemblage du support de fixation:

20 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

Support pour conducteurs DEHNhold Rd 8-10/Fl 20mm M8 INOX/Cu