Dehn - Support pour conducteurs DEHNsnap plastique gris H 16mm Rd 8mm M6 - 204001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de fixation du support - alésage avec filetage M
matériau du support - plastique
type de fixation du conducteur - avec attache enclipsable
adapté au diamètre du conducteur rond - 8...8 mm
taille de fil (M..) - 6
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364018990
Réf. Sonepar
01186401899
Réf. Fournisseur
204001
Marque
Dehn
type de fixation du support:
alésage avec filetage M
matériau du support:
plastique
type de fixation du conducteur:
avec attache enclipsable
adapté au diamètre du conducteur rond:
8...8 mm
taille de fil (M..):
6
distance du mur:
16...16 mm
utilisation dans la zone Ex:
Non


