Dehn - SVK FL30 V4A - 308239

CopieCopie
Dehn - SVK FL30 V4A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - raccord en croix

  • diamètre conducteur rond 1 - 30...30 mm

  • matériau - acier inoxydable 316 (V4A)

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre conducteur rond 2 - 30...30 mm

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364090866

Réf. Sonepar

01186409086

Réf. Fournisseur

308239

Réf. Commerciale

Dehn

type de connecteur:

raccord en croix

diamètre conducteur rond 1:

30...30 mm

matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

traitement de la surface:

non traité

diamètre conducteur rond 2:

30...30 mm

type de vis de fixation:

autre

capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):

100 kA

Raccords SV Fl 30/Fl 30mm INOX