Dehn - TFS éclateur de lignes de grande puissance - 923023

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 100 kA
matière du raccordement - acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement - environ 10 mm
traitement de la surface - galvanisé à chaud
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364074262
Réf. Sonepar
01186407426
Réf. Fournisseur
923023
Marque
Dehn
courant de décharge nominal (8/20):
100 kA
matière du raccordement:
acier inoxydable 304 (V2A)
raccordement:
environ 10 mm
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
indice de protection (IP):
IP65
courant de foudre (10/350 µs):
100 kA
tension assignée de décharge disruptive:
4 kV
tension de tenue de fréquence de puissance nominale:
300 V
adapté à la connexion:
autre
version anti-déflagration:
Non


