Dehn - TL2 10DA LSA barrette de sectionnement pour 10 paires de conducteurs - 907996

CopieCopie
Dehn - TL2 10DA LSA barrette de sectionnement pour 10 paires de conducteurs

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - barrette de séparation

  • type de connexion - LSA-Plus

  • possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions - Oui

  • couleur - blanc

  • nombre max. de paires (DA) - 10

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364033535

Réf. Sonepar

01186403353

Réf. Fournisseur

907996

Marque

Dehn

modèle:

barrette de séparation

type de connexion:

LSA-Plus

possibilité d'encastrement pour protection contre les surtensions:

Oui

couleur:

blanc

nombre max. de paires (DA):

10

avec marquage de bandes:

Oui

type de codage:

1-0

diamètre du conducteur:

0.4...1.5 mm

TL2 10DA LSA barrette de sectionnement pour 10 paires de conducteurs

Les Atouts de l'article:

Barrette de raccordement LSA a mettre en œuvre sur l'étrier de montage de référence 907 995