Dehn - Trépied pour câble HVI dans le tube support D 50mm St/tZn - 105351

CopieCopie
Dehn - Trépied pour câble HVI dans le tube support D 50mm St/tZn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - trépied

  • matériau - acier

  • diamètre - 1240 mm

  • intégration de tige d'interception - vissé

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364238916

Réf. Sonepar

01186423891

Réf. Fournisseur

105351

Réf. Commerciale

Dehn

modèle:

trépied

matériau:

acier

diamètre:

1240 mm

intégration de tige d'interception:

vissé

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

poids:

11.5 kg

Trépied pour câble HVI dans le tube support D 50mm St/tZn