Dehn - Trépied pour DEHNiso-Combi D 40mm L 4-5,5 m/D 50mm L 3 m St/tZn - 105200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - trépied
matériau - acier
diamètre - 1120 mm
intégration de tige d'interception - vissé
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364095908
Réf. Sonepar
01186409590
Réf. Fournisseur
105200
Marque
Dehn
modèle:
trépied
matériau:
acier
diamètre:
1120 mm
intégration de tige d'interception:
vissé
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
poids:
9.6 kg


