Dehn - UGKF BNC parasurtenseur avec connexion BNC - 929010

CopieCopie
Dehn - UGKF BNC parasurtenseur avec connexion BNC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de décharge nominal (8/20) - 2.5 kA

  • tension nominale CC - 5...5 V

  • tension continue la plus élevée CC - 8 V

  • courant de charge nominal - 0.1 A

  • niveau de protection conducteur/terre - 25 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364039940

Réf. Sonepar

01186403994

Réf. Fournisseur

929010

Réf. Commerciale

Dehn

courant de décharge nominal (8/20):

2.5 kA

tension nominale CC:

5...5 V

tension continue la plus élevée CC:

8 V

courant de charge nominal:

0.1 A

niveau de protection conducteur/terre:

25 V

niveau de protection terre de signalisation/terre de protection:

600 V

fréquence:

75000...75000 MHz

mode de pose:

autre

type raccordement 1:

BNC, 75 Ohm

surveillance parasurtension:

Non

avec contact de signalisation à distance:

Non

signalisation au niveau de l'appareil:

sans

version anti-déflagration:

Non

déconnexion du signal:

Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre):

1

mise à la terre via:

conducteur séparé

largeur d'assemblage:

24 mm

UGKF BNC parasurtenseur avec connexion BNC

Les Atouts de l'article:

Parafoudre à deux niveaux pour les caméras vidéo et Arcnet avec raccordement BNC avec mise à la terre indirecte du blindage pour éviter les interférences CEM.