Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Dehn - UNI-Falzklemme NIRO/Al f. Rd 8-10mm - 365250

CopieCopie
Dehn - UNI-Falzklemme NIRO/Al f. Rd 8-10mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - aluminium

  • type de connecteur - pince d'agrafure

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 8...10 mm

  • zone de serrage - 0.7...8 mm

  • traitement de la surface - non traité

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4013364148307

Réf. Sonepar

01186414830

Réf. Fournisseur

365250

Marque

Dehn

matériau:

aluminium

type de connecteur:

pince d'agrafure

adapté au diamètre du conducteur rond:

8...10 mm

zone de serrage:

0.7...8 mm

traitement de la surface:

non traité

type de vis de fixation:

vis à tête plate

UNI-Falzklemme NIRO/Al f. Rd 8-10mm