Dehn - VK A UNI ST - 308025

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de connecteur - connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1 - 6...10 mm
largeur conducteur plat 1 - 30...30 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4013364035881
Réf. Sonepar
01186403588
Réf. Fournisseur
308025
Réf. Commerciale
Dehn
type de connecteur:
connecteur en T/croix/parallèle
diamètre conducteur rond 1:
6...10 mm
largeur conducteur plat 1:
30...30 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
diamètre conducteur rond 2:
6...10 mm
largeur conducteur plat 2:
30...30 mm
type de vis de fixation:
vis à six pans creux
capacité de charge de courant de foudre (10/350 µs):
9 kA