Delta Dore - BAT 1/2 AA Tyxal+ | Batterie 1/2 AA pour DU, DF, DOS et DVR - 6416230

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - BAT 1/2 AA Tyxal+ | Batterie 1/2 AA pour DU, DF, DOS et DVR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 1.2 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - 1/2 AA

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140003703

Réf. Sonepar

00050000370

Réf. Fournisseur

6416230

Marque

Delta Dore

tension nominale:

3.6 V

capacité:

1.2 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

1/2 AA

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

longueur:

25.15 mm

largeur:

14.5 mm

diamètre:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

8.9 g

Fonctions :

Compatible avec les détecteurs d'ouverture, les détecteurs universels, les détecteurs de fuite, les détecteurs de volet roulant

Bénéfices :



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Compatible avec les détecteurs d'ouverture, les détecteurs universels, les détecteurs de fuite, les détecteurs de volet roulant

Bénéfices :