Delta Dore - BAT AA Tyxal+ | Batterie AA pour DO, CLS8000, CLE8000, LB2000 - 6416231

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - BAT AA Tyxal+ | Batterie AA pour DO, CLS8000, CLE8000, LB2000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 2.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140003710

Réf. Sonepar

00050000371

Réf. Fournisseur

6416231

Réf. Commerciale

Delta Dore

tension nominale:

3.6 V

capacité:

2.6 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

autre

modèle:

lithium

largeur:

14.5 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

16.7 g

Batterie AA pour détecteur d'ouverture radio DO, clavier radio CLS8000 et CLE8000, et lecteur de badge LB2000

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Compatible avec les détecteurs d'ouverture radio Tyxal+ et les claviers tactiles radio CLS8000 et CLE8000 , et lecteur de badge LB2000

Bénéfices :