Delta Dore - BAT DMDR Tyxal+ | Bloc pile pour détecteur de rideau extérieur - 6416234

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - BAT DMDR Tyxal+ | Bloc pile pour détecteur de rideau extérieur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 3.6 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140005479

Réf. Sonepar

00050000547

Réf. Fournisseur

6416234

Réf. Commerciale

Delta Dore

tension nominale:

3.6 V

capacité:

3.6 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

bloc

modèle:

lithium

largeur:

17.85 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

21.9 g

Fonctions :

Compatible avec les détecteurs Tyxal+

Bénéfices :



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Compatible avec les détecteurs Tyxal+

Bénéfices :