Delta Dore - BAT SEF2 TYXAL+ | Batterie pour sirène extérieure - 6416238

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - BAT SEF2 TYXAL+  | Batterie pour sirène extérieure

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3 V

  • capacité - 12.6 mAh

  • désignation des dimensions - bloc

  • modèle - lithium/dioxyde de manganèse

  • longueur - 66 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140008418

Réf. Sonepar

00050000841

Réf. Fournisseur

6416238

Réf. Commerciale

Delta Dore

tension nominale:

3 V

capacité:

12.6 mAh

désignation des dimensions:

bloc

modèle:

lithium/dioxyde de manganèse

longueur:

66 mm

largeur:

35.5 mm

Fonctions :

Alimentation pour sirène extérieure SEF2 Tyxal+

Bénéfices :



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Alimentation pour sirène extérieure SEF2 Tyxal+

Bénéfices :