Delta Dore - BP DMBV Tyxal+ | Bloc piles pour détecteur de mouvement bi-lentille vidéo - 6416224

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - BP DMBV Tyxal+ | Bloc piles pour détecteur de mouvement bi-lentille vidéo

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension nominale - 3.6 V

  • capacité - 5.8 mAh

  • désignation IEC - autre

  • autre désignation - sans

  • désignation des dimensions - bloc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140003154

Réf. Sonepar

00050000315

Réf. Fournisseur

6416224

Réf. Commerciale

Delta Dore

tension nominale:

3.6 V

capacité:

5.8 mAh

désignation IEC:

autre

autre désignation:

sans

désignation des dimensions:

bloc

modèle:

lithium

largeur:

27.8 mm

utilisation dans la zone Ex:

Non

poids:

52.5 g

Fonctions :

Alimentation

Bénéfices :



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Alimentation

Bénéfices :