Delta Dore - Delta 8000 Master | Programmateur radio 8 zones pour système Delta 8000 - 6053054


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 8
tension d’alimentation - 3...3 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3513140004632
Réf. Sonepar
00050000463
Réf. Fournisseur
6053054
Réf. Commerciale
Delta Dore
nombre de canaux:
8
tension d’alimentation:
3...3 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
autre
type de tension d’alimentation:
DC
guidage texte à l'écran:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Non
programme de cycle:
Oui
programme astronomique:
Non
programme aléatoire:
Non
compteur d'heures:
Oui
synchronisé avec le secteur:
Non
radioguidé:
Oui
GPS:
Non
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
présélection de commutation:
Non
contact de commutation hors tension:
Non
indice de protection (IP):
IP30
largeur:
81 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
22 mm
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Programmation hebdomadaire centralisée ou par zone (jusqu’à 8 zones)
Gestion du mode Heat/Cool
Modes Auto/Party (dérogation temporisée)/Manuel/Absence
Visualisation de détections d’ouverture (en association avec des détecteurs)
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Phase de paramétrage simple et rapide
Système d'alerte des défauts
Verrouillage possible de certaines commandes pour éviter les erreurs de manipulation