Delta Dore - Delta 8000 TA RF | Thermostat d?ambiance radio pour système Delta 8000 - 6053050


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
couleur - blanc
type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable
raccordement - sans fil
plage de mesure - 0...40 °C
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3513140004595
Réf. Sonepar
00050000459
Réf. Fournisseur
6053050
Réf. Commerciale
Delta Dore
mode de pose:
saillie
couleur:
blanc
type d'alimentation électrique:
pile non-rechargeable
raccordement:
sans fil
plage de mesure:
0...40 °C
capteur externe:
Non
caractéristique de réglage:
PI
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec indication du bruit:
Non
avec affichage:
Oui
commande:
bouton
indice de protection (IP):
IP30
Degré de protection (NEMA):
1
hauteur:
88 mm
largeur:
81 mm
profondeur:
21 mm
classe de la température de contrôle:
IV
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Mode Master : commande centralisée du marche/arrêt général et du mode heat/cool
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Phase de paramétrage simple et rapide
Système d'alerte des défauts