Delta Dore - Delta 8000 TAP Bus | Thermostat d'ambiance programmable Bus pour Delta 8000 - 6053053


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure - 0...40 °C
caractéristique de réglage - PI
couleur - blanc
raccordement - 2-fils intégral
type d'alimentation électrique - 24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3513140004625
Réf. Sonepar
00050000462
Réf. Fournisseur
6053053
Réf. Commerciale
Delta Dore
plage de mesure:
0...40 °C
caractéristique de réglage:
PI
couleur:
blanc
raccordement:
2-fils intégral
type d'alimentation électrique:
24 V
capteur externe:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
adapté aux climatiseurs:
Oui
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
optimisation:
Non
avec raccord d’eau:
Non
commande:
pivotant
indice de protection (IP):
IP30
Degré de protection (NEMA):
1
largeur:
81 mm
profondeur:
22 mm
hauteur:
135 mm
classe de la température de contrôle:
IV
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Programmation hebdomadaire d’une zone
Modes Auto/Party (dérogation temporisée)/Manuel/Absence
Mode Master : commande centralisée du marche/arrêt général et du mode heat/cool
Visualisation de détections d’ouverture (en association avec des détecteurs)
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal grâce à la box maison connectée et la passerelle radio
Bénéfices :
Phase de paramétrage simple et rapide
Système d'alerte des défauts
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore à l'aide de la passerelle Delta 8000 RF