Delta Dore - Delta 8000 TAP RF | Thermostat d'ambiance programmable radio pour Delta 8000 - 6053051

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - 0...40 °C

  • caractéristique de réglage - PI

  • couleur - blanc

  • raccordement - sans fil

  • type d'alimentation électrique - pile non-rechargeable

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140004601

Réf. Sonepar

00050000460

Réf. Fournisseur

6053051

Réf. Commerciale

Delta Dore

plage de mesure:

0...40 °C

caractéristique de réglage:

PI

couleur:

blanc

raccordement:

sans fil

type d'alimentation électrique:

pile non-rechargeable

capteur externe:

Non

adapté pour le chauffage:

Oui

adapté aux climatiseurs:

Oui

différence ajustable:

Oui

température affichée:

Oui

avec affichage:

Oui

type d’horloge:

horloge hebdomadaire

exécution horloge:

numérique

optimisation:

Non

avec raccord d’eau:

Non

commande:

pivotant

indice de protection (IP):

IP30

Degré de protection (NEMA):

1

largeur:

81 mm

profondeur:

22 mm

hauteur:

135 mm

classe de la température de contrôle:

IV

Thermostat d'ambiance programmable radio pour système Delta 8000 - Régulation de la température d'une pièce - Gestion du mode Heat/Cool

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Programmation hebdomadaire d’une zone

Modes Auto/Party (dérogation temporisée)/Manuel/Absence

Mode Master : commande centralisée du marche/arrêt général et du mode heat/cool

Visualisation de détections d’ouverture (en association avec des détecteurs)

Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système

Possibilité de pilotage à la voix avec un assistant vocal grâce à la box maison connectée et la passerelle radio

Bénéfices :

Phase de paramétrage simple et rapide

Système d'alerte des défauts