Delta Dore - DMDR BR Tyxal+ | Détecteur de rideau extérieur radio brun - 6412318

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
plage de détection - 90 °
système radio - Oui
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - rideau
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513140004328
Réf. Sonepar
00050000432
Réf. Fournisseur
6412318
Marque
Delta Dore
type de message:
infrarouge
plage de détection:
90 °
système radio:
Oui
mode de pose:
montage en saillie
caractéristique:
rideau
tension de fonctionnement:
3.6...3.6 V
hauteur:
40 mm
largeur:
192 mm
profondeur:
45 mm
surveillance de couvercle:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Détection infrarouge pour des usages multiples d'intrusion ou de sécurité intérieure ou extérieure
Adapté à différentes positions (fenêtre, porte, mur, cour couverte, etc ..)
Fonctionnement possible en mode retardé
Bénéfices :
Détection orientable et réglable
Idéal en protection des accès pour prévenir les effractions et dommages
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Détection infrarouge pour des usages multiples d'intrusion ou de sécurité intérieure ou extérieure
Adapté à différentes positions (fenêtre, porte, mur, cour couverte, etc ..)
Fonctionnement possible en mode retardé
Bénéfices :
Détection orientable et réglable
Idéal en protection des accès pour prévenir les effractions et dommages


