Delta Dore - DME180 TYXAL+ | Détecteur de mouvement extérieur radio grand angle - 6412323

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de message - infrarouge

  • plage de détection - 180 °

  • système radio - Oui

  • caractéristique - surface

  • surveillance de couvercle - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140008463

Réf. Sonepar

00050000846

Réf. Fournisseur

6412323

Réf. Commerciale

Delta Dore

type de message:

infrarouge

plage de détection:

180 °

système radio:

Oui

caractéristique:

surface

surveillance de couvercle:

Oui

Détecteur de mouvement extérieur radio grand angle - Protection extérieure volumétrique - Double détection par infrarouge

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Protection extérieure volumétrique grand angle

Analyse numérique intelligente pour garantir une immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d’ensoleillement

Portée de détection et angle ajustables : jusqu'à 12 m et 180° max (suivant les conditions de température)

Autoprotection à l'ouverture et à l'arrachement

Fonction anti-masque

Zone alarme ou pré-alarme afin de protéger l’extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d’alarme Tyxal+)

Configuration possible en mode retardé pour accéder facilement au clavier ou lecteur de badge

Bénéfices :

Facilité d'installation grâce à des repères visuels pour encore plus de rapidité et de simplicité

Technologie de détection avancée, adaptée à l'environnement extérieur

Idéal en protection extérieure pour prévenir les effractions et dommages