Delta Dore - DME90 TYXAL+ | Détecteur de mouvement extérieur radio - 6412321

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
plage de détection - 90 °
système radio - Oui
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - surface
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140008449
Réf. Sonepar
00050000844
Réf. Fournisseur
6412321
Marque
Delta Dore
type de message:
infrarouge
plage de détection:
90 °
système radio:
Oui
mode de pose:
montage en saillie
caractéristique:
surface
surveillance de couvercle:
Oui
Protection extérieure volumétrique
Analyse numérique intelligente pour garantir une immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d’ensoleillement
Portée de détection et angle ajustables : jusqu'à 12 m et 90° max (suivant les conditions de température)
Fonction anti-masque
Zone alarme ou pré-alarme afin de protéger l’extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d’alarme Tyxal+)
Configuration possible en mode retardé pour accéder facilement au clavier ou lecteur de badge
Bénéfices :
Facilité d'installation grâce à des repères visuels pour encore plus de rapidité et de simplicité
Technologie de détection avancée, adaptée à l'environnement extérieur
Idéal en protection extérieure pour prévenir les effractions et dommages
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection extérieure volumétrique
Analyse numérique intelligente pour garantir une immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d’ensoleillement
Portée de détection et angle ajustables : jusqu'à 12 m et 90° max (suivant les conditions de température)
Fonction anti-masque
Zone alarme ou pré-alarme afin de protéger l’extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d’alarme Tyxal+)
Configuration possible en mode retardé pour accéder facilement au clavier ou lecteur de badge
Bénéfices :
Facilité d'installation grâce à des repères visuels pour encore plus de rapidité et de simplicité
Technologie de détection avancée, adaptée à l'environnement extérieur
Idéal en protection extérieure pour prévenir les effractions et dommages



