Delta Dore - DMF TYXAL+ | Détecteur de mouvement extérieur barrière radio - 6412322

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - infrarouge
système radio - Oui
mode de pose - montage en saillie
caractéristique - distance
surveillance de couvercle - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140008456
Réf. Sonepar
00050000845
Réf. Fournisseur
6412322
Marque
Delta Dore
type de message:
infrarouge
système radio:
Oui
mode de pose:
montage en saillie
caractéristique:
distance
surveillance de couvercle:
Oui
Protection comme une véritable barrière extérieure
Déclenchement de l’alarme sur coupure des 2 faisceaux en même temps
Analyse numérique intelligente pour garantir une immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d’ensoleillement
Deux zones de détection (droite et gauche), portée 2x12 m max (suivant les conditions de température) et configurables de manière indépendante
Fonction anti-masque
Zone alarme ou pré-alarme afin de protéger l’extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d’alarme Tyxal+)
Configuration possible en mode retardé pour accéder facilement au clavier ou lecteur de badge
Bénéfices :
Facilité d'installation grâce à des repères visuels pour encore plus de rapidité et de simplicité
Technologie de détection avancée, adaptée à l'environnement extérieur
Idéal en protection extérieure pour prévenir les effractions et dommages
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protection comme une véritable barrière extérieure
Déclenchement de l’alarme sur coupure des 2 faisceaux en même temps
Analyse numérique intelligente pour garantir une immunité aux animaux, passages de voiture, mouvements de végétation, changements rapides d’ensoleillement
Deux zones de détection (droite et gauche), portée 2x12 m max (suivant les conditions de température) et configurables de manière indépendante
Fonction anti-masque
Zone alarme ou pré-alarme afin de protéger l’extérieur en dissuadant les intrus avec le flash et/ou une alerte sonore de la sirène extérieure (en association avec la centrale d’alarme Tyxal+)
Configuration possible en mode retardé pour accéder facilement au clavier ou lecteur de badge
Bénéfices :
Facilité d'installation grâce à des repères visuels pour encore plus de rapidité et de simplicité
Technologie de détection avancée, adaptée à l'environnement extérieur
Idéal en protection extérieure pour prévenir les effractions et dommages


