Delta Dore - DO BR Tyxal+ | Détecteur d'ouverture radio brun - 6412295

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
contacts - autre
sans fil - Oui
couleur - marron
longueur du capteur - 25 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3513144122950
Réf. Sonepar
00050412295
Réf. Fournisseur
6412295
Marque
Delta Dore
mode de pose:
montage en saillie
contacts:
autre
sans fil:
Oui
couleur:
marron
longueur du capteur:
25 mm
largeur du capteur:
21 mm
hauteur du capteur:
98 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Conseillé pour des issues très sollicitées
Détecte l’ouverture d’une porte ou fenêtre et la signale à la centrale d’alarme
En association avec un gestionnaire d’énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l’ouverture d’une issue protégée
En association avec des récepteurs, allumage automatique des éclairages dès l’ouverture d’une porte (ex : dressing, cave…)
En association avec la box maison connectée, vérification de l’état des issues ouvertes/fermées via l’application Tydom
Fonctionnement possible en mode retardé
Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris) et en lot de 5 (blanc uniquement)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Bénéfices :
Installation simplifiée par une ouverture en façade et de l’habitat des jeux de cales
Nombreuses possibilités d'association pour accroître ses fonctionnalités
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Conseillé pour des issues très sollicitées
Détecte l’ouverture d’une porte ou fenêtre et la signale à la centrale d’alarme
En association avec un gestionnaire d’énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l’ouverture d’une issue protégée
En association avec des récepteurs, allumage automatique des éclairages dès l’ouverture d’une porte (ex : dressing, cave…)
En association avec la box maison connectée, vérification de l’état des issues ouvertes/fermées via l’application Tydom
Fonctionnement possible en mode retardé
Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris) et en lot de 5 (blanc uniquement)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Bénéfices :
Installation simplifiée par une ouverture en façade et de l’habitat des jeux de cales
Nombreuses possibilités d'association pour accroître ses fonctionnalités


