Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Delta Dore - Driver 230 CPL | Programmateur courant porteur 3 zones - 6051101

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Driver 230 CPL | Programmateur courant porteur 3 zones

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 3

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140511017

Réf. Sonepar

00050051101

Réf. Fournisseur

6051101

Marque

Delta Dore

nombre de canaux:

3

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

autre

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Non

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Non

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Oui

radioguidé:

Non

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

entrée externe de contact à poussoir:

Non

contact de commutation hors tension:

Non

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

54 mm

hauteur:

102 mm

profondeur:

19 mm

Fonctions :

Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones

Commande de radiateurs électriques fil pilote (confort, économie, hors-gel, arrêt)

Dérogation en ambiance par zone avec retour automatique

Bénéfices :

Utilise la technologie courant porteur, idéale lorsqu'aucun fil pilote n'arrive au tableau électrique

Nombre illimité de récepteurs dans une surface allant jusqu'à 180 m²



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones

Commande de radiateurs électriques fil pilote (confort, économie, hors-gel, arrêt)

Dérogation en ambiance par zone avec retour automatique

Bénéfices :

Utilise la technologie courant porteur, idéale lorsqu'aucun fil pilote n'arrive au tableau électrique

Nombre illimité de récepteurs dans une surface allant jusqu'à 180 m²