Delta Dore - Driver 630 radio | Programmateur radio 3 zones pour chauffage électrique - 6051119

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Driver 630 radio | Programmateur radio 3 zones pour chauffage électrique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de canaux - 3

  • tension d’alimentation - 3...3 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140511192

Réf. Sonepar

00050051119

Réf. Fournisseur

6051119

Réf. Commerciale

Delta Dore

nombre de canaux:

3

tension d’alimentation:

3...3 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

autre

type de tension d’alimentation:

DC

guidage texte à l'écran:

Non

programmation externe:

Non

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme de cycle:

Oui

programme astronomique:

Non

programme aléatoire:

Non

compteur d'heures:

Oui

synchronisé avec le secteur:

Non

radioguidé:

Oui

radioguidé (DCF77):

Oui

GPS:

Non

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

indice de protection (IP):

IP30

largeur:

80 mm

hauteur:

104 mm

profondeur:

35 mm

Fonctions :

Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones

Commande de radiateurs fil pilote (confort, eco, hors-gel, arrêt)

Affichage de la température d'ambiance

Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h

Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire

Bénéfices :

Programmation sans câblage des radiateurs fil pilote

Nombre illimité de récepteurs par zone



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Programmation hebdomadaire jusqu'à 3 zones

Commande de radiateurs fil pilote (confort, eco, hors-gel, arrêt)

Affichage de la température d'ambiance

Dérogation temporisée de zone de 15 minutes à 72 h

Fonction dérogation pour réduire le chauffage durant une période d'absence temporaire

Bénéfices :

Programmation sans câblage des radiateurs fil pilote

Nombre illimité de récepteurs par zone