Delta Dore - Easy Bulb E14CW | Ampoule led connectée E14, Couleur & Blanc - 6353011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 470...470 lm
puissance de la lampe - 4.8...4.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 98 lm/W
température de couleur - 1800...6500 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140007947
Réf. Sonepar
00050000794
Réf. Fournisseur
6353011
Marque
Delta Dore
Culot:
E14
flux lumineux:
470...470 lm
puissance de la lampe:
4.8...4.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
98 lm/W
température de couleur:
1800...6500 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
25000 h
longueur:
110 mm
désignation de la lampe:
autre
angle de rayonnement:
360...360 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
38...38 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.7
type de tension:
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
470 lm
forme de la lampe:
flamme
Lampe à filament:
Non
finition verre/couvercle:
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur:
multicolore
couleur du boîtier/corps:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
diamètre:
38 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
50000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Oui
avec télécommande:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
Pilotage et centralisation de l'éclairage à tout moment, à partir d'un smartphone ou à la voix via les assistants vocaux
Création d'ambiances lumineuses avec le réglage des couleurs, niveaux de blanc et la variation d'éclairage, à partir d'un smartphone via une application compatible
Gestion de scénarios pour automatiser l'éclairage et les autres équipements, simuler une présence ou gérer les oublis d'extinction avec une application compatible
Fonctionne avec la box Tydom Home, Pro, Tywell Home, Pro ou autre box Zigbee compatible
Bénéfices :
Solution adaptée au marché du neuf et de la rénovation
Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé, à la certification Zigbee et garantie 2 ans
Solution évolutive avec la possibilité de proposer d’autres équipements de la maison connectée
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Pilotage et centralisation de l'éclairage à tout moment, à partir d'un smartphone ou à la voix via les assistants vocaux
Création d'ambiances lumineuses avec le réglage des couleurs, niveaux de blanc et la variation d'éclairage, à partir d'un smartphone via une application compatible
Gestion de scénarios pour automatiser l'éclairage et les autres équipements, simuler une présence ou gérer les oublis d'extinction avec une application compatible
Fonctionne avec la box Tydom Home, Pro, Tywell Home, Pro ou autre box Zigbee compatible
Bénéfices :
Solution adaptée au marché du neuf et de la rénovation
Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé, à la certification Zigbee et garantie 2 ans
Solution évolutive avec la possibilité de proposer d’autres équipements de la maison connectée





