Delta Dore - Easy Plug E16EM | Prise connectée E (FR), 16A, avec mesure de consommation - 6353005

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Non

  • couleur - blanc

  • alimentation en courant - 230 V CA

  • mode boutons - Non

  • mode commutation - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140007541

Réf. Sonepar

00050000754

Réf. Fournisseur

6353005

Réf. Commerciale

Delta Dore

avec émetteur radio manuel:

Non

couleur:

blanc

alimentation en courant:

230 V CA

mode boutons:

Non

mode commutation:

Non

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien:

Non

adapté à un commutateur de store vénitien/volet roulant:

Non

adapté pour interrupteur:

Non

intégré dans un boîtier:

Non

installé dans boîtier à socle de tube:

Non

module/platine:

Non

avec codeur radio:

Non

avec contact à poussoir radio:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Non

finition de la surface:

mat

transparent:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP30

système Rollingcode:

Non

Fonctions :

Pilotage et contrôle à distance d'un éclairage ou appareil électrique à tout moment, à partir d'un smartphone ou à la voix via les assistants vocaux et en local, via le bouton intégré à la prise

Centralisation de prises via la création de groupes

Coupure d'un appareil resté en veille

Mesure de la consommation instantanée et consultation de l'historique d'une ou plusieurs prise(s) via l'application Tydom

Fonctionne avec la box Tydom Home, Pro, Tywell Home, Pro ou autre box Zigbee compatible

Bénéfices :

Solution adaptée au marché du neuf et de la rénovation

Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé et à la garantie 2 ans

Solution évolutive avec la possibilité de proposer d’autres équipements de la maison connectée



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Pilotage et contrôle à distance d'un éclairage ou appareil électrique à tout moment, à partir d'un smartphone ou à la voix via les assistants vocaux et en local, via le bouton intégré à la prise

Centralisation de prises via la création de groupes

Coupure d'un appareil resté en veille

Mesure de la consommation instantanée et consultation de l'historique d'une ou plusieurs prise(s) via l'application Tydom

Fonctionne avec la box Tydom Home, Pro, Tywell Home, Pro ou autre box Zigbee compatible

Bénéfices :

Solution adaptée au marché du neuf et de la rénovation

Assurance de fiabilité et durabilité grâce au protocole radio Zigbee incluant le réseau maillé et à la garantie 2 ans

Solution évolutive avec la possibilité de proposer d’autres équipements de la maison connectée