Delta Dore - Eco Pack Tyxia 5630 x 10 | Récepteurs micromodules radio pour volets roulants - 6351447

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Eco Pack Tyxia 5630 x 10 | Récepteurs micromodules radio pour volets roulants

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • avec émetteur radio manuel - Oui

  • mode de pose - encastré

  • couleur - blanc

  • adapté à un variateur - Non

  • adapté à un bouton d'impulsion - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3513140009835

Réf. Sonepar

00050000983

Réf. Fournisseur

6351447

Réf. Commerciale

Delta Dore

avec émetteur radio manuel:

Oui

mode de pose:

encastré

couleur:

blanc

adapté à un variateur:

Non

adapté à un bouton d'impulsion:

Non

adapté à un commutateur de volet roulant:

Oui

adapté pour interrupteur:

Non

avec contact à poussoir radio:

Oui

nombre de relais:

2

matériau:

plastique

finition de la surface:

mat

numéro RAL (équivalent):

9003

adapté à la classe de protection (IP):

IP40

fréquence radio:

868 MHz

modulation:

FM

système Rollingcode:

Oui

nombre de commandes:

1

10 récepteurs micromodules encastrables radio volet roulant pour moteur jusqu'à 1A (+/- 30Nm) - Alimenté 230V - Commande volet roulant, écran de projection ou fenêtre de toit motorisée - Installation facile grâce à leur petite taille

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Commande un volet roulant à partir d'une ou plusieurs commandes sans fil (interrupteur, télécommande, application smartphone, assistant vocal...)

Commande au choix : un moteur de volet roulant, un écran de projection home cinéma ou une fenêtre de toit motorisée 12 V ou 24 V (avec 2 relais inverseurs)

Commande locale à partir d'un interrupteur Montée/Stop/Descente ou à partir d'un simple ou double bouton poussoir Montée/Descente

Fonction sécurité : associé à un détecteur de fumée radio compatible, il permet l'ouverture automatique du volet roulant en cas de détection de fumée

Fonction optimisation solaire : associé à une sonde d'ensoleillement et à un gestionnaire d'énergie compatibles, il agit sur la hauteur du volet roulant pour maintenir une température de confort en toute saison

Bénéfices :

Bornier à connexion rapide et taille réduite pour faciliter l’intégration dans les boîtes d'encastrement

Apprentissage automatique des temps de course

Format plus économique avec moins d’emballage avec l'Ecopack