Delta Dore - GP 50 | Délesteur 3 sorties relais 15A - 6100024


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
avec affichage - Non
tension nominale - 230 V
fréquence nominale - 50...50 Hz
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
COMPT MECA
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3513141000244
Réf. Sonepar
00050100025
Réf. Fournisseur
6100024
Réf. Commerciale
Delta Dore
avec affichage:
Non
tension nominale:
230 V
fréquence nominale:
50...50 Hz
Délestage sur 3 sorties en monophasé ou phase par phase en triphasé
Compatible avec tout type de compteur (monophasé ou triphasé), mesure du courant par transformateur d'intensité (prévoir 2 TI supplémentaires en triphasé)
2 modes de délestage au choix en monophasé : délestage cascadocyclique® sur 2 sorties et 3ème sortie délestée en dernier recours ou délestage cascade
Bénéfices :
Pour tous types de compteurs
Sélection des voies prioritaires de délestage
Contacts personnalisables en NO ou NF
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Délestage sur 3 sorties en monophasé ou phase par phase en triphasé
Compatible avec tout type de compteur (monophasé ou triphasé), mesure du courant par transformateur d'intensité (prévoir 2 TI supplémentaires en triphasé)
2 modes de délestage au choix en monophasé : délestage cascadocyclique® sur 2 sorties et 3ème sortie délestée en dernier recours ou délestage cascade
Bénéfices :
Pour tous types de compteurs
Sélection des voies prioritaires de délestage
Contacts personnalisables en NO ou NF