Delta Dore - GP6 CPL | Délesteur courant porteur tout compteur - 6051109


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - compteur d'énergie
type de connexion - direct
puissance réactive - Non
homologation selon PTB - Non
changement de tarif - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COMPT MIXTE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3513140511093
Réf. Sonepar
00050051109
Réf. Fournisseur
6051109
Réf. Commerciale
Delta Dore
modèle:
compteur d'énergie
type de connexion:
direct
puissance réactive:
Non
homologation selon PTB:
Non
changement de tarif:
Non
Délesteur courant porteur pour chauffage électrique (avec ou sans fil pilote), automatisme et ECS : jusqu'à 8 voies de chauffage (6 voies si associé à un programmateur), 8 voies automatisme et 1 voie ECS
Monophasé ou triphasé à partir de la télé information d'un compteur électronique
Si absence de la télé information : ajouter un TI (monophasé) ou 3 TI (triphasé)
Délestage au choix : cascadocyclique® ou cascade
Bénéfices :
Utilise la technologie courant porteur, idéale lorsqu'aucun fil pilote n'arrive au tableau électrique
S'utilise que l'accès à la télé-information du compteur soit possible ou non
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Délesteur courant porteur pour chauffage électrique (avec ou sans fil pilote), automatisme et ECS : jusqu'à 8 voies de chauffage (6 voies si associé à un programmateur), 8 voies automatisme et 1 voie ECS
Monophasé ou triphasé à partir de la télé information d'un compteur électronique
Si absence de la télé information : ajouter un TI (monophasé) ou 3 TI (triphasé)
Délestage au choix : cascadocyclique® ou cascade
Bénéfices :
Utilise la technologie courant porteur, idéale lorsqu'aucun fil pilote n'arrive au tableau électrique
S'utilise que l'accès à la télé-information du compteur soit possible ou non