Delta Dore - LA DMBV-DMBD Tyxal+ | Lentille immunité animaux pour détecteur de mouvement - 6416229

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - LA DMBV-DMBD Tyxal+ | Lentille immunité animaux pour détecteur de mouvement

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • matériau - plastique

  • longueur totale - 63.35 mm

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140003475

Réf. Sonepar

00050000347

Réf. Fournisseur

6416229

Réf. Commerciale

Delta Dore

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

matériau:

plastique

longueur totale:

63.35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

Fonctions :

Compatible avec les détecteurs bi-lentille, bi-lentille vidéo et bi-lentille double technologie Tyxal+

Bénéfices :



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Compatible avec les détecteurs bi-lentille, bi-lentille vidéo et bi-lentille double technologie Tyxal+

Bénéfices :