Delta Dore - Lecteur de badge LB | Commande extérieure Safetal avec sortie câblée - 6431106

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Lecteur de badge LB | Commande extérieure Safetal avec sortie câblée

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • couleur - noir

  • indice de protection (IP) - IP55

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513144311064

Réf. Sonepar

00050431106

Réf. Fournisseur

6431106

Réf. Commerciale

Delta Dore

couleur:

noir

indice de protection (IP):

IP55

Fonctions :

Associé à l'interface CLLB Delta Dore

Contrôle d’accès en commandant la gâche d’ouverture d’une porte

Activation / désactivation de l'alarme

Bénéfices :



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Associé à l'interface CLLB Delta Dore

Contrôle d’accès en commandant la gâche d’ouverture d’une porte

Activation / désactivation de l'alarme

Bénéfices :