Delta Dore - PACK 5 MDO BL Tyxal+ | Micro-détecteurs d'ouverture radio blancs - 6412326

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - montage en saillie
sans fil - Oui
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140009873
Réf. Sonepar
00050000987
Réf. Fournisseur
6412326
Marque
Delta Dore
mode de pose:
montage en saillie
sans fil:
Oui
couleur:
blanc
Protège les baies coulissantes
Installation très discrète grâce à sa petite taille
Détecte l’ouverture d’une issue et la signale à la centrale d’alarme
En association avec un gestionnaire d’énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l’ouverture d’une issue protégée
En association avec la box maison connectée, vérification de l’état des issues ouvertes/fermées via l’application Tydom
Fonctionnement possible en mode retardé
Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Bénéfices :
Installation simple du détecteur, fixé par adhésif haute résistance ou par vis
Possibilité de fixer l’aimant ou la partie électronique sur le battant
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Protège les baies coulissantes
Installation très discrète grâce à sa petite taille
Détecte l’ouverture d’une issue et la signale à la centrale d’alarme
En association avec un gestionnaire d’énergie ou à un thermostat radio, passage automatique du chauffage en hors-gel dès l’ouverture d’une issue protégée
En association avec la box maison connectée, vérification de l’état des issues ouvertes/fermées via l’application Tydom
Fonctionnement possible en mode retardé
Existe en 3 coloris (blanc-brun-gris)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Bénéfices :
Installation simple du détecteur, fixé par adhésif haute résistance ou par vis
Possibilité de fixer l’aimant ou la partie électronique sur le battant



