Delta Dore - Pack Delta 8000 Connecté | Pack de programmation et régulation 4 zones - 6053069


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de régulation on/off - Oui
caractéristique de réglage - PI
type d'alimentation électrique - 230 V
avec récepteur - Oui
capteur externe - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140007145
Réf. Sonepar
00050000714
Réf. Fournisseur
6053069
Réf. Commerciale
Delta Dore
type de régulation on/off:
Oui
caractéristique de réglage:
PI
type d'alimentation électrique:
230 V
avec récepteur:
Oui
capteur externe:
Non
adapté pour le chauffage:
Oui
nombre de sorties chauffage:
4
adapté aux climatiseurs:
Oui
nombre de sorties refroidissement:
4
différence ajustable:
Oui
température affichée:
Oui
avec affichage:
Oui
type d’horloge:
horloge hebdomadaire
exécution horloge:
numérique
optimisation:
Non
avec raccord d’eau:
Non
commande:
bouton
finition des contacts:
contact inverseur (NO/NC)
charge de contact max.:
2 A
indice de protection (IP):
IP33
largeur:
250 mm
profondeur:
43 mm
hauteur:
95 mm
classe de la température de contrôle:
IV
Régulation de 4 zones en mode chauffage ou rafraîchissement, extensible jusqu'à 8 zones pour les vannes ou registres 2 fils
Modification de la consigne de chaque zone à partir de chaque thermostat
Programmation centralisée ou par zone à partir de l’application maison connectée Delta Dore
Possibilité de doubler les zones avec l'ajout d'un second boîtier (2 x 8 zones en commande 2 fils, 2 x 4 zones en commande 3 fils)
Fonction abaissement sur détection d’issue ouverte (détecteur d'ouverture Delta Dore nécessaire)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
Commande radio déportée du générateur possible via récepteur RF6420 (M/A) ou RF6450 (M/A et change over)
Bénéfices :
Installation simple sans câblage entre le local technique et les pièces
Solution extensible par l'ajout de thermostats supplémentaires et d'un second boîtier technique
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Régulation de 4 zones en mode chauffage ou rafraîchissement, extensible jusqu'à 8 zones pour les vannes ou registres 2 fils
Modification de la consigne de chaque zone à partir de chaque thermostat
Programmation centralisée ou par zone à partir de l’application maison connectée Delta Dore
Possibilité de doubler les zones avec l'ajout d'un second boîtier (2 x 8 zones en commande 2 fils, 2 x 4 zones en commande 3 fils)
Fonction abaissement sur détection d’issue ouverte (détecteur d'ouverture Delta Dore nécessaire)
Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie
Commande radio déportée du générateur possible via récepteur RF6420 (M/A) ou RF6450 (M/A et change over)
Bénéfices :
Installation simple sans câblage entre le local technique et les pièces
Solution extensible par l'ajout de thermostats supplémentaires et d'un second boîtier technique