Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Delta Dore - Pack RF 4890 connecté | 3 RF 4890 + 3 sondes + 1 box connectée Tydom Home - 6050659

DELTA DORE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d’alimentation - 230...230 V

  • programme 24 h - Oui

  • programme hebdomadaire - Oui

  • mode de pose - autre

  • type de tension d’alimentation - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140007114

Réf. Sonepar

00050000711

Réf. Fournisseur

6050659

Réf. Commerciale

Delta Dore

tension d’alimentation:

230...230 V

programme 24 h:

Oui

programme hebdomadaire:

Oui

mode de pose:

autre

type de tension d’alimentation:

AC

fréquence de la tension d’alimentation:

50...50 Hz

précision par jour:

1 s

guidage texte à l'écran:

Oui

programmation externe:

Oui

carte mémoire incluse:

Non

programme 60 min:

Oui

programme annuel:

Non

programme vacances:

Oui

programme d'impulsion:

Non

programme astronomique:

Oui

programme aléatoire:

Non

synchronisé avec le secteur:

Non

commandé par quartz:

Oui

radioguidé:

Oui

radioguidé (DCF77):

Non

GPS:

Non

nombre d'emplacements de mémoire:

32

passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:

Oui

commande manuelle:

Oui

entrée externe de contact à poussoir:

Non

Pack pilotage connecté de plancher rayonnant électrique comprenant Tydom Home + 3 récepteurs RF 4890 + 3 sondes de sol

Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Régulation multizone avec un récepteur RF 4890 et une sonde de sol par pièce, le tout pilotable via la box maison connectée Tydom Home

Gestion et programmation du chauffage à distance sur l'application maison connectée Delta Dore

Pack compatible avec le thermostat d'ambiance Tybox 5101 pour avoir une interface murale et une prise de température en ambiance

Délestage du chauffage en association avec un délesteur GP 50

Anticipation au démarrage du chauffage, pour un gain de confort et d'économie

Solution évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore

Bénéfices :

Installation rapide et encastrable

Différents choix de régulation