Delta Dore - Pack RF 6600 FP connecté | 3 récepteurs RF 6600 FP + 1 box connectée Tydom Home - 6050658


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de canaux - 1
tension d’alimentation - 230...230 V
programme 24 h - Oui
programme hebdomadaire - Oui
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
EAN
3513140007107
Réf. Sonepar
00050000710
Réf. Fournisseur
6050658
Réf. Commerciale
Delta Dore
nombre de canaux:
1
tension d’alimentation:
230...230 V
programme 24 h:
Oui
programme hebdomadaire:
Oui
mode de pose:
autre
type de tension d’alimentation:
AC
fréquence de la tension d’alimentation:
50...50 Hz
précision par jour:
1 s
guidage texte à l'écran:
Oui
programmation externe:
Oui
carte mémoire incluse:
Non
programme 60 min:
Oui
programme annuel:
Non
programme vacances:
Oui
programme d'impulsion:
Non
programme astronomique:
Oui
programme aléatoire:
Non
synchronisé avec le secteur:
Non
commandé par quartz:
Oui
radioguidé:
Oui
radioguidé (DCF77):
Non
GPS:
Non
nombre d'emplacements de mémoire:
32
passage automatique à l'heure d'été/d'hiver:
Oui
commande manuelle:
Oui
entrée externe de contact à poussoir:
Non
courant de commutation nominal à 250 V CA:
0.1 A
contact de commutation hors tension:
Non
indice de protection (IP):
IP44
largeur:
54 mm
hauteur:
102 mm
profondeur:
20 mm
Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage en confort/eco/hors-gel/arrêt à partir d'un émetteur compatible, d'un smartphone ou d'une tablette via l'application Tydom
Plusieurs récepteurs peuvent être enregistrés sur la même zone
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Installation simple à l'arrière des appareils de chauffage, sans tirer de câbles fil pilote
Solution idéale pour un chauffage connecté en rénovation
Communication sans fil et évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Compatible avec les radiateurs fil pilote 4 et 6 ordres
Pilotage en confort/eco/hors-gel/arrêt à partir d'un émetteur compatible, d'un smartphone ou d'une tablette via l'application Tydom
Plusieurs récepteurs peuvent être enregistrés sur la même zone
Hors-gel automatique du chauffage si une fenêtre équipée d'un détecteur d'ouverture est ouverte
Solution compatible avec la box maison connectée Delta Dore pour la gestion à distance du système
Bénéfices :
Installation simple à l'arrière des appareils de chauffage, sans tirer de câbles fil pilote
Solution idéale pour un chauffage connecté en rénovation
Communication sans fil et évolutive avec l'écosystème connecté Delta Dore