Delta Dore - Pack starter TRV 1.0 connecté | 4 têtes thermostatiques intelligentes - 6050684

DELTA DORE
CopieCopie
Delta Dore - Pack starter TRV 1.0 connecté | 4 têtes thermostatiques intelligentes

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • raccordement à la vanne - M30 x 1,5

  • modèle - droit

  • élément de régulation - moteur électrique

  • plage de réglage - 5...30 °C

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3513140009972

Réf. Sonepar

00050000997

Réf. Fournisseur

6050684

Réf. Commerciale

Delta Dore

raccordement à la vanne:

M30 x 1,5

modèle:

droit

élément de régulation:

moteur électrique

plage de réglage:

5...30 °C

couleur:

blanc

protection contre le vandalisme:

Non

avec dispositif antivol:

Non

blocage / limitation de la plage de réglage:

Oui

gestion via application:

Oui

programmateur horaire:

Oui

Fonctions :

Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur

Gestion du débit d’eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l’ouvrir ou la fermer selon le besoin

Confort thermique assuré pièce​ par pièce

Synchronisation automatique du réglage des radiateurs sur les têtes d'une même pièce

Fonction Boost : montée rapide en température du chauffage

Centralisation de la commande des pièces depuis l’application maison connectée Tydom

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie

Système anti-grippage

Solution évolutive avec la box maison connectée Delta Dore

Bénéfices :

Compatible sur la grande majorité de radiateurs, avec ou sans les adaptateurs

Auto apprentissage de la course de la vanne thermostatique

Plus de simplicité de paramétrage avec l'application de la box Tydom



Les Atouts de l'article:

Fonctions :

Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur

Gestion du débit d’eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l’ouvrir ou la fermer selon le besoin

Confort thermique assuré pièce​ par pièce

Synchronisation automatique du réglage des radiateurs sur les têtes d'une même pièce

Fonction Boost : montée rapide en température du chauffage

Centralisation de la commande des pièces depuis l’application maison connectée Tydom

Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie

Système anti-grippage

Solution évolutive avec la box maison connectée Delta Dore

Bénéfices :

Compatible sur la grande majorité de radiateurs, avec ou sans les adaptateurs

Auto apprentissage de la course de la vanne thermostatique

Plus de simplicité de paramétrage avec l'application de la box Tydom