Delta Dore - Pack TRV 1.0 connecté | 2 têtes thermostatiques intelligentes avec accessoires - 6050664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - M30 x 1,5
modèle - droit
élément de régulation - moteur électrique
plage de réglage - 5...30 °C
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3513140007275
Réf. Sonepar
00050000727
Réf. Fournisseur
6050664
Marque
Delta Dore
raccordement à la vanne:
M30 x 1,5
modèle:
droit
élément de régulation:
moteur électrique
plage de réglage:
5...30 °C
couleur:
blanc
protection contre le vandalisme:
Non
avec dispositif antivol:
Non
blocage / limitation de la plage de réglage:
Oui
gestion via application:
Oui
programmateur horaire:
Oui
Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Gestion du débit d’eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l’ouvrir ou la fermer selon le besoin
Confort thermique assuré pièce par pièce
Synchronisation automatique du réglage des radiateurs sur les têtes d'une même pièce
Fonction Boost : montée rapide en température du chauffage
Centralisation de la commande des pièces depuis l’application maison connectée Tydom
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
Système anti-grippage
Solution évolutive avec la box maison connectée Delta Dore
Bénéfices :
Compatible sur la grande majorité de radiateurs, avec ou sans les adaptateurs
Auto apprentissage de la course de la vanne thermostatique
Plus de simplicité de paramétrage avec l'application de la box Tydom
Les Atouts de l'article:
Fonctions :
Fonctionne avec tous types de radiateurs à eau associés à une chaudière gaz, fioul ou bois, ou une pompe à chaleur
Gestion du débit d’eau du radiateur en agissant sur la vanne pour l’ouvrir ou la fermer selon le besoin
Confort thermique assuré pièce par pièce
Synchronisation automatique du réglage des radiateurs sur les têtes d'une même pièce
Fonction Boost : montée rapide en température du chauffage
Centralisation de la commande des pièces depuis l’application maison connectée Tydom
Anticipation au démarrage du chauffage avec la box connectée, pour un gain de confort et d'économie
Système anti-grippage
Solution évolutive avec la box maison connectée Delta Dore
Bénéfices :
Compatible sur la grande majorité de radiateurs, avec ou sans les adaptateurs
Auto apprentissage de la course de la vanne thermostatique
Plus de simplicité de paramétrage avec l'application de la box Tydom





